{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 11,2 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | HSS E PM | |
Norma | DIN 338 | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 130 Stupeň | |
Uhol sklonu zubov | 38 Stupeň | |
Stopka | DIN 1835 A s h6 | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stratégia obrábania | HPC | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 77,2 mm | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 94 mm | |
Celková dĺžka L | 151 mm | |
⌀ stopky Ds | 12 mm | |
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 | 0,11 mm/ot. | |
Farebný krúžok | zelená | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 114620 11,2 | |
EAN/GTIN | 4045197023940 |