Špirálový vrták HSS-E-PM HPC 9

Č. pol.: 114610 9

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    39,43 € / ks
  • Od 5 ks
    32,86 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
135 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: HSS E PM
  • Norma: DIN 338
  • Tolerancia menovitého ⌀: h8
  • Uhol špičky: 130
  • Uhol sklonu zubov: 38

Ponuka e-shopu

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Menovité -⌀ DC 9 mm
Povrchová úprava TiAlN
Rezný materiál HSS E PM
Norma DIN 338
Tolerancia menovitého ⌀ h8
Uhol špičky 130 Stupeň
Uhol sklonu zubov 38 Stupeň
Stopka Valcová stopka
Počet rezných hrán Z 2
Vnútorné chladenie nie
Stratégia obrábania HPC
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 67,5 mm
Dĺžka napínacích drážok Lc 81 mm
Celková dĺžka L 125 mm
⌀ stopky Ds 9 mm
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 0,11 mm/ot.
Farebný krúžok zelená
Druh produktu Špirálový vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 114610 9
EAN/GTIN 4045197856746

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
80
Alu (krátke rezanie)
N
70
Hliník > 10 % si
N
60
Oceľ < 750 N/mm²
P
50
Oceľ < 900 N/mm²
P
40
Oceľ < 1100 N/mm²
P
25
Oceľ < 1400 N/mm²
P
14
INOX < 900 N/mm²
M
20
INOX > 900 N/mm²
M
15
Ti > 850 N/mm²
S
12
GG(G)
K
50
CuZn
N
60
Uni
 
Olej
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Vysoko výkonný skrutkovací vrták HPC pre vysoko legované materiály a materiály s vyššou pevnosťou. Obzvlášť stabilný vďaka vystuženému jadru a parabolickému profilu drážky. Zahrotenie s korekciou uhla čela. Presná sústrednosť pre presné otvory.
S tvarom zahrotenia S.

Odporúčanie:

Maximálna hĺbka vŕtania:
L2 = LC - 1,5 × DC.
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
    ⌀ DC h8 Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka