Špirálový vrták HSS-E 9,4

Č. pol.: 114580 9,4

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    37,02 € / ks
  • Od 5 ks
    30,85 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: HSS E
  • Norma: DIN 338
  • Tolerancia menovitého ⌀: h8
  • Uhol špičky: 118
  • Uhol sklonu zubov: 35

Akcie a ponuky

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Menovité -⌀ DC 9,4 mm
Povrchová úprava TiAlN
Rezný materiál HSS E
Norma DIN 338
Tolerancia menovitého ⌀ h8
Uhol špičky 118 Stupeň
Uhol sklonu zubov 35 Stupeň
Stopka Valcová stopka
Počet rezných hrán Z 2
Vnútorné chladenie nie
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 66,9 mm
Dĺžka napínacích drážok Lc 81 mm
Celková dĺžka L 125 mm
⌀ stopky Ds 9,4 mm
Posuv f v INOX > 900 N/mm2 0,09 mm/ot.
Farebný krúžok zelená
Druh produktu Špirálový vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 114580 9,4
EAN/GTIN 4045197855763

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
75
Alu (krátke rezanie)
N
65
Hliník > 10 % si
N
60
Oceľ < 500 N/mm²
P
50
Oceľ < 750 N/mm²
P
40
Oceľ < 900 N/mm²
P
35
Oceľ < 1100 N/mm²
P
16
INOX < 900 N/mm²
M
17
INOX > 900 N/mm²
M
13
Ti > 850 N/mm²
S
8
GG(G)
K
40
CuZn
N
50
Uni
 
Olej
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Vysoko výkonný vrták pre vynikajúci výkon. Presné vŕtanie vďaka optimalizovanému krížovému zahroteniu a obrúseniu 4 plôch. Vďaka špeciálnemu profilu drážok na triesky sa dosahuje výrazné zníženie rezných síl.

Odporúčanie:

Maximálna hĺbka vŕtania:
L2 = LC – 1,5 × DC.
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
    ⌀ DC h8 Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka