{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Menovité -⌀ DC | 1 mm | |
| Povrchová úprava | TiN | |
| Rezný materiál | HSS | |
| Norma | DIN 338 | |
| Typ | N | |
| Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | |
| Uhol špičky | 118 Stupeň | |
| Uhol sklonu zubov | 35-40 Stupeň | |
| Stopka | Valcová stopka | |
| Počet rezných hrán Z | 2 | |
| Vnútorné chladenie | nie | |
| odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 10,5 mm | |
| Dĺžka napínacích drážok Lc | 12 mm | |
| Celková dĺžka L | 34 mm | |
| ⌀ stopky Ds | 1 mm | |
| Posuv f v oceli < 500 N/mm2 | 0,05 mm/ot. | |
| Farebný krúžok | bez | |
| Druh produktu | Špirálový vrták |
| Číslo položky | 114360 1 | |
| EAN/GTIN | 4045197016164 | |
| Číslo výrobcu | 114360 1 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |