Špirálový vrták HSS W 4,6

Č. pol.: 114200 4,6

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    6,05 € / ks
  • Od 10 ks
    5,05 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
226 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: HSS
  • Norma: DIN 338
  • Typ: W
  • Tolerancia menovitého ⌀: h8
  • Uhol špičky: 130

Akcie a ponuky

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Menovité -⌀ DC 4,6 mm
Povrchová úprava bez povlaku
Rezný materiál HSS
Norma DIN 338
Typ W
Tolerancia menovitého ⌀ h8
Uhol špičky 130 Stupeň
Uhol sklonu zubov 35-40 Stupeň
Stopka Valcová stopka
Počet rezných hrán Z 2
Vnútorné chladenie nie
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 40,1 mm
Dĺžka napínacích drážok Lc 47 mm
Celková dĺžka L 80 mm
⌀ stopky Ds 4,6 mm
Posuv f v hliníku dávajúcom dlhé triesky 0,05 mm/ot.
Farebný krúžok žltá
Druh produktu Špirálový vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 114200 4,6
EAN/GTIN 4045197015549

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
70
Alu (krátke rezanie)
N
45
Hliník > 10 % si
N
40
Olej
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Normálna hrúbka jadra bez vzostupu jadra.
Precízny zábrus hrotu.
Brúsené, veľkopriestorové upínacie drážky s úzkym natočením.
Hladký obrúsený povrch.
So zahrotením tvar A od veľkosti 2,0 mm.

Odporúčanie:

Maximálna hĺbka vŕtania:
L2 = LC - 1,5 × DC.
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
    ⌀ DC h8 Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka