Špirálový vrták so stupňovitým hrotom HSS N 10

Č. pol.: 114004 10

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    13,23 € / ks
  • Od 5 ks
    11,02 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
180 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: HSS
  • Norma: DIN 338
  • Typ: N
  • Tolerancia menovitého ⌀: h8
  • Uhol špičky: 118

Ponuka e-shopu

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Menovité -⌀ DC 10 mm
Povrchová úprava bez povlaku
Rezný materiál HSS
Norma DIN 338
Typ N
Tolerancia menovitého ⌀ h8
Uhol špičky 118 Stupeň
Stopka Stopka s tromi upínacími plochami
Počet rezných hrán Z 2
Vnútorné chladenie nie
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 72 mm
Dĺžka napínacích drážok Lc 87 mm
Celková dĺžka L 133 mm
⌀ stopky Ds 10 mm
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 0,2 mm/ot.
Farebný krúžok bez
Druh produktu Špirálový vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 114004 10
EAN/GTIN 4062406877538

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
70
Alu (krátke rezanie)
N
70
Hliník > 10 % si
N
50
Oceľ < 500 N/mm²
P
30
Oceľ < 750 N/mm²
P
27
Oceľ < 900 N/mm²
P
22
Oceľ < 1100 N/mm²
P
10
GG(G)
K
25
CuZn
N
50
Olej
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Fazety sú nitridované. Obzvlášť stabilné a odolné vďaka zosilnenému priemeru jadra. Profilovo brúsené, s vysokou sústrednosťou. Presné brúsenie špičiek. Stopka dodatočne s 3 upínacími plochami na použitie v 3-čeľusťovom skľučovadle.
  • Ideálne na vytváranie presných otvorov do plechu, rúr a profilov.
  • Bezpečné vŕtanie bez centrovania alebo stredenia – aj na zakrivených plochách – vďaka inovatívnemu bodovému brúseniu.
  • Vŕtanie pod uhlom je možné bez problémov po preniknutí prvej fázy vŕtacieho hrotu do materiálu.
  • Vŕtanie s podstatne menšou námahou ako s bežnými vrtákmi DIN338 HSS – až do priemeru 13 mm priamo v akumulátorovej vŕtačke.
  • Stabilné a bezpečné pozitívne zaistenie v 3-čeľusťovom skľučovadle.
  • Univerzálne použitie v širokej škále materiálov vrátane plastu, dreva a akrylátu bez toho, aby sa roztrhli alebo rozštiepili.
  • Vrták sa nezadrháva ani nezasekáva – dokonca ani pri tenkostenných materiáloch.
  • Výstup z otvoru bez hrán.
  • Ideálne na vŕtanie čapov a nitov.

Odporúčanie:

Maximálna hĺbka vŕtania:
L2 = LC - 1,5 × DC.
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
    ⌀ DC h8 Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka