Vrták do plechu HSS obojstranná 4,2

Č. pol.: 113421 4,2

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    2,80 € / ks
  • Od 10 ks
    2,33 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 322 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: HSS
  • Norma: DIN 1897
  • Tolerancia menovitého ⌀: h8
  • Uhol špičky: 135
  • Počet rezných hrán Z: 2

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Menovité -⌀ DC 4,2 mm
Povrchová úprava bez povlaku
Rezný materiál HSS
Norma DIN 1897
Tolerancia menovitého ⌀ h8
Uhol špičky 135 Stupeň
Počet rezných hrán Z 2
Vnútorné chladenie nie
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 7,7 mm
Dĺžka napínacích drážok Lc 14 mm
Celková dĺžka L 55 mm
Farebný krúžok bez
Druh produktu Špirálový vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 113421 4,2
EAN/GTIN 4045197964687

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
Alu (krátke rezanie)
N
Oceľ < 500 N/mm²
P
Oceľ < 750 N/mm²
P
suché
 

Popis

Prevedenie:

Vaporizovaný povrch.
Extrémne odolný proti zlomeniu vďaka krátkej špirále a silnému jadru. Samostrediace zahrotenie. Brúsený po obvode (bez faziet), aby sa zabránilo zaseknutiu.
Zahrotenie tvar C.
Konštrukčné rozmery podľa DIN 1897.

Použitie:

Špeciálne na vŕtanie do plechu.
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
    ⌀ DC h8 Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka