Krátky vrták HSS-E FS 3,4

Č. pol.: 113020 3,4

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    5,23 € / ks
  • Od 10 ks
    4,36 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
610 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: HSS E
  • Norma: DIN 1897
  • Typ: FS
  • Tolerancia menovitého ⌀: h8
  • Uhol špičky: 135

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Menovité -⌀ DC 3,4 mm
Povrchová úprava bez povlaku
Rezný materiál HSS E
Norma DIN 1897
Typ FS
Tolerancia menovitého ⌀ h8
Uhol špičky 135 Stupeň
Uhol sklonu zubov 38 Stupeň
Stopka Valcová stopka
Počet rezných hrán Z 2
Vnútorné chladenie nie
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 14,9 mm
Dĺžka napínacích drážok Lc 20 mm
Celková dĺžka L 52 mm
⌀ stopky Ds 3,4 mm
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 0,03 mm/ot.
Farebný krúžok bez
Druh produktu Špirálový vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 113020 3,4
EAN/GTIN 4045197002105

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
70
Alu (krátke rezanie)
N
45
Oceľ < 500 N/mm²
P
40
Oceľ < 750 N/mm²
P
30
GG(G)
K
25
Olej
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Mimoriadne robustný a stabilný vďaka zosilnenej hrúbke jadra.
Brúsený profil s vysokou presnosťou vystredenej rotácie.
Drážky bez povrchovej úpravy, fazetky nitridované.
So zahrotením tvaru C do 3,9 mm, tvar S (špeciálne) od 4 mm.

Výhoda:

Ideálne na vŕtanie s malou hĺbkou vŕtania (približne 2 - 4×D) na NC strojoch a automatoch.

Odporúčanie:

Maximálna hĺbka vŕtania:
L2 = LC - 1,5 × DC.
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
    ⌀ DC h8 Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka