Kotouč na hrubé čištění RYCHLÁ VÝMĚNA 50XR GR C HRUBÝ PRÉMIUM

Č. pol.: 112602
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Druh produktu Brúsne rúno

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 112602
EAN/GTIN 8024406027746
Číslo výrobcu 112602
Číslo L L50140 100841
Výrobca/zodpovedná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

Pomocou hrubého čistiaceho kotúča Strip-It pre mini uhlovú brúsku môžete bez námahy odstrániť hrdzu, farbu, lak a ochranu podvozku. Porézne nylonové vlákna obohatené o agresívne abrazívum zvládnu každú výzvu. Zároveň zabraňujú aj upchatiu alebo zaneseniu kotúča. Materiál Strip-It je narezaný do tvaru kotúča a pripevnený k nylonovému závitovému hriadeľu. Červený kotúč Strip-It na hrubé čistenie z keramického korundu (A/S EX. GROB) je tvrdší, agresívnejší a pevnejší ako štandardná verzia v čiernej farbe (S GROB). Tento kotúč ponúka používateľovi tiché brúsenie bez únavy s nízkou tvorbou tepla.

Charakteristika:

  • Tvar: Rýchlovýmenný kotúč VLIES
  • Vhodnosť materiálu: Nerezová oceľ, oceľ, plast / PVC
  • Produktový rad: PREMIUM
  • Špecifikácia : GR S GROB
  • Rozmer (D x DEVICE): 50 x R mm
  • Priemer nádoby: 50 mm
  • Veľkosť zrna: 20
  • Nástroj pre: uhlová brúska

Výhoda:

  • Tiché a neunavujúce brúsenie s nízkou tvorbou tepla
  • Štruktúra obohatená o nylonové vlákna zabezpečuje agresívne brúsenie
  • Žiadne upchávanie alebo zanášanie kotúča
  • Žiadne komponenty, ktoré by mohli spôsobiť koróziu

Použitie:

  • Na odstraňovanie hrdze, farby, laku a ochrany podvozku pomocou miniatúrnej uhlovej brúsky

Odporúčanie:

  • Verzia S GROB (čierna) na jemnú prácu na povrchoch
  • Verzia A EX. GROB (červená) na zvýšenú agresivitu a použitie na hranách
  • Verzia S EX. GROB SOFT (hnedá) na maximálnu flexibilitu a zníženie vibrácií

Špeciálne vlastnosti:
  • Nízka tvorba tepla
  • Najvyššia agresivita