Kombinovaný držiak na vnútorné a vonkajšie chladenie, priemer 32 mm, 17.3032LT10

Č. pol.: 111007
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 1 – 2 týždne
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
Číslo položky 111007
EAN/GTIN 4069739019918
Číslo výrobcu 17.3032LT10
Výrobca/zodpovedná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

Statické nástroje a adaptéry, VDI30, valcový držiak, vnútorné a vonkajšie chladenie

Charakteristika:

  • Označenie výrobku (PRODDES): 17.3032LT10
  • Druh produktu: Statické nástroje a adaptéry
  • Celková výška (OAH): 70
  • Montážny priemer, min. (DCONN): 32 mm
  • Dĺžka konzoly (LPR): 125 mm
  • Funkčná dĺžka (WF): 100 mm
  • Veľkosť stopky: VDI30
  • Veľkosť rozhrania: Ø 32,0 (vyvrtávacia tyč) mm
  • Chladenie Montáž: Vnútorné a vonkajšie chladenie