Axiálna vŕtacia a frézovacia hlava, upínacie puzdro 160 426E (ER16 Ø1-10), 40.30165482I13GLIM

Č. pol.: 110016
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 2 – 3 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Číslo položky 110016
EAN/GTIN 4069739016320
Číslo výrobcu 40.30165482I13GLIM
Výrobca/zodpovedná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

Poháňané nástroje, VDI30, axiálna montáž, externé chladenie

Charakteristika:

  • Označenie výrobku (PRODDES): 40.30165482I13GLIM
  • Druh produktu: Poháňané nástroje
  • Celková výška (OAH): 62
  • Max. Krútiaci moment (TQX): 15 Nm
  • Max. Otáčky, vstup (RPMX): 6000 ot/min
  • Prevodový pomer (TR): 1:3,053
  • Montážny priemer, min. (DCONN): 0,5 - 10,0 mm
  • Dĺžka konzoly (LPR): 90 mm
  • Funkčná dĺžka (WF): 90 mm
  • Veľkosť stopky: VDI30
  • Veľkosť rozhrania: Upínacia klieština ER16
  • Chladenie Montáž: Externé chladenie
  • spojka: DIN 5482

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka