Záchytný popruh PROTECTA® 1161634, Výrobná veľkosť: M/L

Č. pol.: 098264 M/L
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Výrobná veľkosť Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu 1161634
Obvod bedier 90-120 mm
Hmotnosť 2,24 kg
Druh produktu Záchytný popruh

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 098264 M/L
EAN/GTIN 840779193875
Číslo výrobcu 7100207437
Výrobca/zodpovedná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Prevedenie:

3M™ PROTECTA® záchytný postroj 1161634 s pohodlným prídržným popruhom a bočnými kotevnými okami, ako aj so záchytným okom na hrudníkovej a chrbtovej strane. Automatické uzávery na rýchle nasadenie a odloženie. Vodu odpudzujúci popruh odolný voči oderu. Miesto na uloženie prečnievajúceho popruhu. S popruhom pre nastavenie pracovnej polohy na prácu s voľnými rukami. Max. hmotnosť používateľa 140 kg. Životnosť výrobku 10 rokov.

Norma:

EN 361
Dodatočne certifikované podľa normy EN 358