Poltopánky čierne/červené Bezpečnostná obuv Move One, ESD, S1P 36

Č. pol.: 092081 36
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
99 kus/y s okamžitým dodaním
  • Trieda ochrany: S1P
  • Materiál ochrannej hlavice špičky: kompozity
  • Odolnosť proti prieniku: Textil
  • elektrostatická vlastnosť: EGB/ESD

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Pohlavie pánske
Trieda ochrany S1P
Materiál ochrannej hlavice špičky kompozity
Odolnosť proti prieniku Textil
elektrostatická vlastnosť EGB/ESD
Veľkosť obuvi EÚ 36
Druh produktu Bezpečnostné topánky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 092081 36
EAN/GTIN 4062406724016

Popis

Prevedenie:

Bezpečnostná obuv Holex Move One spája pohodlie pri nosení s moderným a športovým dizajnom. Materiál je ľahký a nepremokavý. Je tiež veľmi odolný voči poškodeniu a znečisteniu.
  • Vrchný materiál je vyrobený z materiálu Oxford odolného voči oderu a tvrdeného TPU.
  • Funkčná podšívka zo sendvičovej sieťoviny.
  • Podrážka PU/TPU, čierna.
  • Ochrana proti elektrostatickému výboju (ESD).
  • Vložka na chodidle zo sieťoviny a PU peny.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S1P SRC. ASTM F2413-18.

Poznámka:

V príslušenstve na ochranu nôh nájdete zodpovedajúce šnúrky HOLEX č. 092867 125, 092868 125, 092869 125 a vložky HOLEX č. 092844 36 - 48.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo
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
    Veľkosť obuvi EÚ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka