{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Špeciálne služby | textilná úprava | |
Pohlavie | pánske | |
Zloženie tkaniny | 65 % polyester; 35 % bavlna | |
Gramáž materiálu/hustota tkaniny | 166 g/m2 | |
Odev štandard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Pranie | 60 °C farebná bielizeň | |
Farba | tmavosivá | |
Veľkosť ES | 48L | |
Veľkosť NL | C154 | |
Veľkosť SE | C62 | |
Konfekčná veľkosť DE | 110 | |
Veľkosť FR | 48L | |
Veľkosť IT | 48L | |
Druh produktu | Pracovné nohavice |
Číslo položky | 091844 110 | |
Číslo výrobcu | 195918459800D110 |