Viazací obrtlík DSR M12X1,75

Č. pol.: 086452 M12X1,75
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
241 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Nosnosť WLL SF 5:1 1,05 t
Nosnosť WLL SF 4:1 1,3 t
⌀ závitu M12×1,75
Dĺžka závitu L 21 mm
Vnútorné rozmery 6-hranu cez steny S 8 mm
Výška hlavy skrutky A 33 mm
Výška stredovej lišty B 30 mm
⌀ hlavy skrutky C 30 mm
Odstup stredovej lišty od osí D 38 mm
Šírka očiek E 27 mm
Sila očiek F 14 mm
Šírka dorazového stavca G 53 mm
Druh produktu Viazací obrtlík

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 086452 M12X1,75
EAN/GTIN 2050001949127
Číslo výrobcu DSR M 12 UP

Popis

Prevedenie:

Kompaktný, vysoko pevný skrutkovací obratlík. Otočný o 360°a výkyvný o 180°.

Poznámka:

SF 5:1 = bezpečnostní faktor 5.
SF 4:1 = bezpečnostní faktor 4.
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
    ⌀ závitu Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka