Kruhová slučka fialová 1000 kg 2

Č. pol.: 086140 2
(6,57 € / 1 Metre)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
513 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Obvodová dĺžka 4 m
Úžitková dĺžka 2 m
Šírka slučky 46 mm
Nosnosť jednoduchá priama WLL 1 000 kg
Nosnosť jednoduchá zviazaná WLL 800 kg
Nosnosť dvojitá WLL do 7° 2 000 kg
Nosnosť dvojitá WLL 7° - 45° 1 400 kg
Nosnosť dvojitá WLL 45° - 60° 1 000 kg
Druh produktu Kruhová slučka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 086140 2
EAN/GTIN 4025092360432
Číslo výrobcu RSE-01000-L1 2m

Popis

Prevedenie:

Mimoriadne odolné kruhové popruhy (EN 1492-2) s bezšvovým a oderu odolným jednoduchým opláštením.

Použitie:

Pre zdvíhanie a pohybovanie konštrukčnými dielmi.

Poznámka:

Možnosť dodania až do nasledujúcich zdvíhacích bremien: 150 t (polyester), 180 t (Dyneema).