Upevňovací popruh 1dielny s račňou 4

Č. pol.: 086110 4
(3,58 € / 1 Metre)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 193 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Dĺžka 4 m
Šírka popruhu 25 mm
Predpínacia sila s manuálnou silou (50 daN) 120 daN
Max. kapacita uviazania LC 500 daN
Druh produktu Upevňovací popruh

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 086110 4
EAN/GTIN 4025092360302
Číslo výrobcu ZGR-25-500 25mm 1-tlg. L=4m

Popis

Použitie:

Pre upevnenie, uchytenie a spolu upnutie konštrukčných dielov v dielni a zaistenie pri preprave.

Poznámka:

Upevňovacie popruhy nie sú farebne kódované. Farby sa môžu líšiť.