Magnet na zdvíhanie bremien UL E 600

Č. pol.: 085980 600
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 kus/y s okamžitým dodaním
  • Skúšobný protokol: Skúšobný protokol výrobcu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Skúšobný protokol Skúšobný protokol výrobcu
maximálny ⌀ rovná 140 mm
Maximálna dĺžka rovina 2 000 mm
minimálna hrúbka steny materiálu rovina 12,5 mm
minimálna hrúbka steny materiálu okrúhla 12,5 mm
Rozmer A 213 mm
Rozmer B 265 mm
Rozmer C 116 mm
Rozmer D 116 mm
Rozmer E 106 mm
Rozmer F 223 mm
Rozmer G 59 mm
maximálna nosnosť rovina 600 kg
maximálna nosnosť okrúhla 300 kg
Hmotnosť 20 kg
Druh produktu Magnet na zdvíhanie bremien

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 085980 600
EAN/GTIN 5012095627920

Popis

Prevedenie:

Kompaktná, robustná konštrukcia s neodymovými permanentnými magnetmi. Optimálny výkon aj pri veľkých vzduchových medzerách, žiadne rozptýlené polia. Certifikovaná odtrhávacia sila (pozri skúšobný certifikát).
Ľahko sa pohybujúca ovládacia rukoväť s bezpečnostnou poistkou pre spínací mechanizmus. Magnety na zdvíhanie bremien majú bezpečnostný faktor 3:1.

Použitie:

Na bezpečnú manipuláciu a prepravu plochých a okrúhlych materiálov (č. 085990; 085980). Pre liatinové alebo oceľové diely, dosky, tyče alebo rúrky. Používa sa v skladoch, zlievarňach / oceliarňach, skladoch ocele, nástrojárňach a výrobných priestoroch.