Gombíkový magnet s ochrannou doskou 32

Č. pol.: 085946 32
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
33 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Menovitá prídržná sila 48 N
32 mm
⌀ upevňovacieho otvora 7,1 mm
Výška 25,4 mm
Materiál magnetické jadro AlNiCo
maximálna tepelná odolnosť 550 °C
Druh produktu Gombíkový magnet

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 085946 32
EAN/GTIN 4045197608604

Popis

Prevedenie:

  • Kruhový magnet s rozdelenou pridržiavacou plochou a otvorom.
  • Magnetický materiál odolný voči teplote maximálne do 550 °C.

Použitie:

  • Montáž do meracích zariadení s ukazovateľom.
  • Upevnenie malých kovových predmetov.