Plochý hrncový magnet s ochrannou doskou 29

Č. pol.: 085944 29
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 152 kus/y s okamžitým dodaním

Akcie a ponuky

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Menovitá prídržná sila 50 N
28,5 mm
⌀ upevňovacieho otvora 5,2 mm
Výška 8,7 mm
Materiál magnetické jadro AlNiCo
Materiál povrch Ocel
Druh produktu Hrncový magnet

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 085944 29
EAN/GTIN 4045197372833

Popis

Prevedenie:

  • Plochý magnet na ochranu začlenený do oceľového plášťa.
  • Upevnenie magnetu zo spodku cez otvor so zapustením.
  • Magnetický materiál odolný voči teplote maximálne do 450 °C (Veľ. 19 až 100 °C).

Použitie:

Konštrukcia zariadenia.