Plošný magnet, 2-dielna súprava so závitovým puzdrom ploché 43

Č. pol.: 085931 43
Nastavte cenu 2 ks (13,70 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
523 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Menovitá prídržná sila 85 N
Výška 6 mm
Výška so závitom 6 mm
Materiál magnetické jadro Neodym
Závit M4
Druh produktu Plochý upínací magnet

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 085931 43
EAN/GTIN 5012095615125
Číslo výrobcu E853/2

Popis

Prevedenie:

  • Odtienený plochý upínací magnet s 3- až 6-násobnou prídržnou silou oproti magnetom z tvrdého feritu.
  • Odolnosť voči korózii a ochrana povrchu pogumovaním povrchu.
  • Pogumovanie zvyšuje bočné prídržné sily.
  • Jadro magnetu z neodýmu.

Použitie:

Na lakovanom povrchu bez škrabancov a zošmyknutia.

Poznámka:

Skrutkovacie háky s vonkajším závitom pod č. 085921.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely