Súprava skrutkovacích hákov s vonkajším závitom 10-dielne, Závit: M3

Č. pol.: 085921 M3
Nastavte cenu 10 ks (0,38 € / 1 ks)
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
280 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Závit Nastavte cenu 10 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Závit M3
Dĺžka závitu 18 mm
Hmotnosť 1,2 kg
Druh produktu Háčik na magnetický uchopovač

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 085921 M3
EAN/GTIN 2050001737502
Číslo výrobcu HOOK/M3

Popis

Prevedenie:

Skrutkovacie háky s vonkajším závitom.

Vhodné pro:

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka