Valcová zámka s rôznym zamykaním 50

Č. pol.: 085890 50
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
981 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ puzdra 50 mm
⌀ oblúka 8 mm
Materiál puzdra ušlachtilá ocel, INOX
Materiál oblúka ocel, chrómovaná
Uzatvorenie s rôznym zamykaním
uzamykateľné nie
vhodné pre zásuvné vložky nie
tvrdený oblúk Áno
Dvojito zablokovaný oblúk Áno
s krytom kľúčovej dierky nie
Uzamykací mechanizmus nehrdzavejúca presná zamykacia mechanika
Počet zámkov 1
Počet kľúčov 3
Druh produktu Visiaci zámok

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 085890 50
EAN/GTIN 4045197680051

Popis

Prevedenie:

Visiaci zámok s nehrdzavejúcim presným uzamykacím mechanizmom, strmeňom z kalenej ocele, pochrómovaný, s dvojitým blokovaním.
Masívne teleso z nehrdzavejúcej ocele, nehrdzavejúce.

Funkce:

Rôzne zamykanie znamená, že kľúč môže otvoriť a zatvoriť len jeden zámok alebo cylindrickú vložku a je vyrobený ako unikát.

Rozsah dodávky:

Visiaci zámok s 3 kľúčmi.