Lacăt închidere cu chei diferite, ⌀ carcasă: 50mm

Cod articol.: 085890 50
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
1.095 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ carcasă (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de chei 3 buc.
Tip produs Încuietoare cilindrică
Număr lacăte 1
Diametru etrier 8 mm
Materialul ramei oțel
Tipul închiderii închidere cu chei diferite
Sistem de închidere Mecanism de blocare de precizie
Diametru carcasă 50 mm
Materialul carcasei Oţel superior
Caracteristici Inoxidabil; Punte cu blocare dublă; Punte întărită

Identificare și clasificare

Cod articol 085890 50
EAN / GTIN 4045197680051
Număr producător 085890 50
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Lacăt cu mecanism de închidere de precizie, inoxidabil, buclă din oţel călit, cromat, cu blocare dublă.
Corp masiv din oţel superior, inoxidabil.

Funcţionare:

Închiderea cu chei diferite înseamnă că o cheie poate deschide şi închide o singură broască sau un singur butuc şi este fabricată în exemplar unic.

Livrare:

Lacăt cu 3 chei.