Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Pre túto položku je dostupný iný variant:

Ihlový značkovač FlyMarker® mini 120/45 Akumulátorové napájanie 2X8

Č. pol.: 085753 2X8
  • Rozhranie: USB rozhranie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozhranie USB rozhranie
Výška písma 1 mm - 10 mm
maximálna šírka označovacieho poľa 120 mm
maximálna výška označovacieho poľa 45 mm
Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom
Počet obsiahnutých akumulátorov 2
Druh batérie Li-Ion
Kapacita akumulátora 8 Ah
Menovité napätie 18 V
Druh produktu Ihlový značkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 085753 2X8

Popis

Prevedenie:

Pre trvalé označovanie/značenie/popisovanie jednotlivých alebo sériových dielov z rôznych materiálov (oceľ, ušľachtilá oceľ, hliník, meď, mosadz, plasty, nástrojová oceľ, tvrdené ocele do 62 HRC, atď.).
• Výkonný elektromagnetický pohon označovacej ihly.
• Jednoduchý, intuitívny softvér s ochranou heslom a prepracovaným zobrazením parametrov pre rýchly prehľad o každom riadku programu
• Veľký 4,3 palcový farebný displej
• Najnovšia technológia procesora pre plynulú navigáciu v menu a veľmi krátky čas spustenia.
• 1:1 náhľad označovacieho poľa na displeji.
• Kryt z plastu vystuženého sklenenými vláknami odolného proti rozbitiu.
• Rozhrania: USB-A, USB-B a ethernet.
• Druh písma: Bodová matica v rastri 5×7 alebo 9×13, výška písma 1,0 – 10,0 mm a väčšia.
• Písmo pre výšku písma väčšiu ako 10,0 mm na požiadanie.
• Vysokokvalitné lineárne vedenia s dvojitým vedením na presné výsledky značenia.
• Radiálne a axiálne značenie kruhových dielov, ako aj značenie oblúkov.
Mimoriadne praktický, 100 % mobilný akumulátorový ručný značkovací systém s dotykovým používateľským rozhraním a veľkým 4,3-palcovým farebným displejom.

Rozsah dodávky:

Vrátane palubného nástroja, značkovacej ihly z tvrdokovu 90°. Nastavovací držiak s protišmykovou podložkou, nastavovací kaliber a prepravný kufrík, 2 × lítium-iónový akumulátor 18 V, nabíjačka.