Súprava adresných etikiet, biele, Šírka etikety×dĺžka etikety: 25X54

Č. pol.: 085565 25X54
Nastavte cenu 500 ks (0,04 € / 1 ks)
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

Porovnanie cien:

  • Cena za súpravu 500  ks
    18,39 € / 1 nastaviť
    Nastavte cenu 500 ks (0,04 € / 1 ks)
  • Od 6 súpravy
    15,32 € / 1 nastaviť
    Nastavte cenu 500 ks (0,03 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
360 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šírka etikety×dĺžka etikety Nastavte cenu 500 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Dĺžka etikiet 54 mm
Šírka etikiet 25 mm
Počet etikiet na rolku 500
Počet roliek 1
Druh produktu Etiketa

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 085565 25X54
EAN/GTIN 5411313113526
Číslo výrobcu S0722520
Výrobca/zodpovedná osoba NWL Germany Office Products GmbH, Albert-Einstein-Ring 17, 22761 HAMBURG, Deutschland

Popis

Prevedenie:

Etiketa DYMO Original pre LabelWriter, vratná zásielka, biela, permanentne držiaca, 1× 500 etikiet, 25× 54 mm.
Etikety Original DYMO® LabelWriter™ sú k dispozícii v rôznych farbách a veľkostiach a tlačia sa pomocou priamej termotlače, čo znamená, že sa už nemusíte obávať rozmazania atramentových náplní alebo tonerových kaziet. Keďže sú balené v kotúčoch, môžete ľahko vytlačiť jednu etiketu alebo aj stovky – bez zasekávania papiera, bez problémov s usporiadaním a bez odpadu.

Vhodné pro:

Dymo − LabelWriter 550.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka