Oceľové razidlá, jednotlivo vymeniteľné k č. 085480 2,5/T

Č. pol.: 085481 2,5/T
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
42 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Výška písma 2,5 mm
Šírka typu prístrižníka 2,4 mm
Dĺžka typu prístrižníka 19,05 mm
Dĺžka typu prístrižníka 6,35 mm
Znak T
Druh produktu Držiak ručného razidla

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 085481 2,5/T
EAN/GTIN 5022044021204

Popis

Prevedenie:

Veľkosť 1,5/* do veľkosti 5/* = počet (0 - 9), písmeno (A -Z) a špeciálne znaky (&, /, +, -, bodka, čiarka).
Veľkosť 1,5LEER do veľkosti 5LEER − dištančný kus.

Poznámka:

Hviezdička v údaji o veľkosti sa považuje za náhradu miesta príslušného znaku.
V prípade objednania zadajte, prosím, veľkosť (napr. 3/*) doplnenú o požadovaný znak, napr. 3/1, 3/A alebo 3/& atď.
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
    Výška písma / číslice Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka