Razidlo písmena – jednotlivé Normálne písmo A − Z 5/X

Č. pol.: 085431 5/X
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
28 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Výška písma 5 mm
Hrúbka stopky 9,5 mm
Celková dĺžka 70 mm
Znak X
Druh produktu Držiak ručného razidla

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 085431 5/X
EAN/GTIN 5022044002920

Popis

Vhodné pro:

Súprava Č. 085405 a Č. 085430.

Poznámka:

Hviezdička v údaji o veľkosti sa považuje za náhradu miesta príslušného znaku.
V prípade objednania zadajte, prosím, veľkosť (napr. 3/*) doplnenú o požadovaný znak, napr. 3/1 alebo 3/A atď.
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
    Výška písma / číslice Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka