Savé koberce, 0,4×30 m OIL

Č. pol.: 084390 OIL
Nastavte cenu 2 ks (13,82 € / 1 Square metre)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Farba hnedá
maximálny absorpčný objem 103 l
Oblasť prevádzky OIL
Rozsah balenia kus/kartón 2
Druh produktu Koberec

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 084390 OIL
EAN/GTIN 2050001710741
Číslo výrobcu WM311

Popis

Prevedenie:

Rúno, ktoré viaže oleje a chemikálie s mimoriadnou absorpčnou kapacitou (až po 20-násobok vlastnej hmotnosti), vďaka tomu veľmi nízke náklady na likvidáciu pri značne zredukovanom odpade. Tieto rúna sú zo 100 % polypropylénu a vhodné sú takmer pre všetky chemikálie. Výrazné zlepšenie bezpečnosti a čistoty v prevádzke, podlahu nepokrývajú ani kvapaliny, ani žiadny granulát. Systém farebného odlíšenia jednotlivých utierok podľa oblasti ich použitia.
Výrobky s veľkosťou OIL zachytávajú iba oleje (napr. separovanie oleja a vody alebo použitie vo vonkajšom prostredí). Výrobky s veľkosťou UNI zachytávajú všetky kvapaliny (napr. olej, voda, chemikálie).
Savé koberce s trojvrstvovou štruktúrou a tesnou, nešmykľavou fóliou. Ideálne na uloženie do chodieb a výrobných plôch a ako ochrana okolo strojov. Zadržaná tekutina je bezpečne viazaná v rúne. 100 % ochrana podlahy.