Vkladací kôš xtra TT 3

Č. pol.: 082104 3
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Dĺžka Vkladací kôš 195 mm
Šírka Vkladací kôš 110 mm
Výška Vkladací kôš 35 mm
Objem Vkladací kôš 3 l
maximálna nosnosť 1 kg
Druh produktu Vkladací kôš

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 082104 3
EAN/GTIN 4250004100206

Popis

Prevedenie:

Z ušľachtilej ocele (č. výr. 1.4301) a s rukoväťami s povrchovou úpravou Rilsan.

Vhodné pro:

Kôš vhodný pre 082001 3.