Súprava akumulátorových článkov NiMH, nabíjacích vopred nabité LR14

Č. pol.: 081575 LR14
Nastavte cenu 2 ks (10,87 € / 1 ks)
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
44 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Počet obsiahnutých akumulátorov 2
chemické zloženie nikel-metal hydrid
Druh batérie Baby, C
Medzinárodná konštrukčná veľkosť LR14
Menovité napätie 1,2 V
Kapacita akumulátora 4 500 mAh
dobíjateľný áno
Hmotnosť na kus 82,5 g
Druh produktu Akumulátor

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 081575 LR14
EAN/GTIN 4013674353521
Číslo výrobcu 5035352

Popis

Prevedenie:

Články akumulátora s najvyššou kapacitou pre dlhé doby vybíjania v technológii NiMH šetrnej k životnému prostrediu; až do 1000 × opätovne nabíjateľné.
Nová akumulátorová technológia maxE. Dodávka predbežne nabitá, použiteľné 1 rok bez nabitia, minimálne vlastné vybitie, ideálne pre spotrebič malého prúdu. Maximálny nabíjací prúd 1400 mA.
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
    Medzinárodná konštrukčná veľkosť Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka