LED baterka s batériami SILVER

Č. pol.: 081437 SILVER
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 457 kus/y s okamžitým dodaním
  • Stupeň ochrany krytom IP: IP 54
  • Funkcia baterky: Fokus

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Stupeň ochrany krytom IP IP 54
Funkcia baterky Fokus
Zóna ATEX žiadna
Farba puzdra STRIEBORNÁ
Svetelný tok 250 lm
Svetelný tok Úroveň 2 100 lm
Trvanie osvetlenia 4 h
Trvanie osvetlenia úroveň 2 12 h
Zásobovanie energiou Prevádzka s batériami
Osvetľovacie teleso LED modul
Počet obsiahnutých batérií 3
Typ batérií Micro, AAA
Celková dĺžka 143 mm
⌀ hlavy 27 mm
Druh produktu Vrecková lampa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 081437 SILVER
EAN/GTIN 4062406087388

Popis

Prevedenie:

Kvalitná, odolná a robustná LED baterka z eloxovaného hliníka. Najnovšia technológia LED s vynikajúcim svetelným výkonom.
  • Ochrana proti samovoľnému pohybu.
  • Gumový kryt tlačidla.

So zaostrovacou svetelnou hlavou.
V rôznych farbách.

Funkce:

IP54: Ochrana proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a ochrana proti usadzovaniu prachu vo vnútri (ochrana proti prachu), ako aj úplná ochrana proti dotyku.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely