• Vážení zákazníci, ďakujeme Vám za spoluprácu v roku 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naša firma zatvorená. Od 02.01.2026 sme Vám opäť k dispozícii. Prajeme Vám príjemné vianočné sviatky a úspešný nový rok 2026.

Priemyselná spojka Vnútorný závit, Pripojovací vnútorný závit: 1/4

Č. pol.: 080231 1/4
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
91 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Pripojovací vnútorný závit Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Materiál Mosadz
Maximálny prevádzkový tlak 35 bar
Pripojovací vnútorný závit 1/4 palec
Hodnota prietoku 2 000 l/min
Druh produktu Spojka

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 080231 1/4
EAN/GTIN 4062406423117
Číslo výrobcu 080231 1/4
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Priemyselná spojka konštruovaná pre optimalizovaný vysoký prietok 2 000 l/min. (vzduch), NW 7,8. Jednostranne blokujúca, vysoko kvalitná a robustná rýchlouzatváracia spojka. Ventil s optimalizovaným prietokom, extrémne vysokým prietokom, nízkou tlakovou stratou, dlhou životnosťou, vysokou prevádzkovou spoľahlivosťou a absolútnou tesnosťou.
Prevádzkový tlak: PN 35 barov/teplota: -20 °C – +100 °C.

Materiál:

Poniklovaná mosadz, puzdro z tvrdenej ocele a poniklované.