• Vážení zákazníci, ďakujeme Vám za spoluprácu v roku 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naša firma zatvorená. Od 02.01.2026 sme Vám opäť k dispozícii. Prajeme Vám príjemné vianočné sviatky a úspešný nový rok 2026.

Zariadenie na čistenie suchým ľadom, Typ: IB10/8L2P

Č. pol.: 078573 IB10/8L2P
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu IB 10/8 L2P
Príkon 1 500 W
Dĺžka 845 mm
Šírka 440 mm
Výška 938 mm
Zásobovanie energiou Sietová prevádzka
Pracovný tlak 0,7 – 10 bar
Objemový prietok vzduchu 4 200 l/h - 48 000 l/h
Hmotnosť 92 kg
Druh produktu Čistič suchým ľadom

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 078573 IB10/8L2P
EAN/GTIN 4054278294247
Číslo výrobcu 1.574-200.0
Výrobca/zodpovedná osoba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Popis

Prevedenie:

Flexibilné čistenie pri odstraňovaní odolných nečistôt pomocou suchého ľadu. Malá a ergonomická otryskávacia pištoľ je ideálna do stiesnených priestorov.

Použitie:

Mobilné zariadenie vybavené integrovanou výrobou suchého ľadu umožňuje čistenie aj zložitých povrchov, strojov, motorov a dielov. Ideálne na použitie s dielenskými kompresormi vďaka nízkej spotrebe stlačeného vzduchu.

Rozsah dodávky:

Čistič suchého ľadu IB 10/8 L2P vrátane 5 m tryskacej hadice, tryskacej pištole, osvetlenia trysky, prípojnej hadice CO2, trysky s plochým prúdom.

Poznámka:

Fľaša CO2 nie je súčasťou dodávky. Špecifikácie CO2: Štandardná fľaša CO2 so stúpačkou/ponornou trubicou.