Ručná kotúčová píla na kov 8230

Č. pol.: 078234 8230
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
39 kus/y s okamžitým dodaním
  • Balenie: Pepravný kufrík

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Balenie Pepravný kufrík
Označenie výrobcu 8230
Zásobovanie energiou Sietová prevádzka
Príkon 1 700 W
maximálne otáčky 2 600 min-1
⌀ pílového kotúča 230 mm
maximálna hĺbka rezu 90° 84 mm
maximálna hĺbka rezu 45° 56 mm
Hmotnosť 7,1 kg
Sieťové napätie 230 V
Sieťová frekvencia 50 Hz
Druh produktu Píla

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 078234 8230
EAN/GTIN 4260052466834
Číslo výrobcu 608280I

Popis

Prevedenie:

Výkonné kotúčové píly na kov na nízke otáčky a bezpečné rezanie profilov a rúr z ocele, neželezných kovov, plechu, kovových dosiek a sendvičových panelov bez iskrenia.
  • Nie je potrebné používať žiadne chladiace mazivá.
  • Nie je potrebné dodatočné opracovanie.
  • Rezanie v priebehu niekoľkých sekúnd.

Ručná kotúčová píla na kov.
  • Presné vedenie pílového listu, nízka tvorba otrepov.
  • Robustná dorazová doska.
Ručná kotúčová píla na kov.
  • Mobilná, kvalitná a ľahká – váži len 7,1 kg.
  • Ideálna rezanie plechov, sendvičových panelov, ušľachtilej ocele, kovových platní, potrubí a profilov z ocele, neželezných materiálov a kompozitných materiálov s hrúbkou až do 10 mm.

Rozsah dodávky:

Vrátane 1 pílového kotúča 48Z č. 078239 veľ. 48 a prepravného kufríka.

Poznámka:

Na požiadanie je možné dodať vodiacu koľajnicu pre 078234:
vodiaca koľajnica 1400 mm pre veľ. 8320
vodiaca koľajnica 600 – 1200 mm pre veľ. 8230.
Kotúčová píla na kov DRY MITER Cutter 9410ND na filigránske rezanie v mäkkom a citlivom materiáli je dostupná na požiadanie.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely