Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

MultiMaster MM 700 Max Top Akumulátor, Typ: 71292761

Č. pol.: 077805 71292761

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Balenie: Pepravný kufrík
  • vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie: napätie Fein typ E 18 V

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Balenie Pepravný kufrík
Označenie výrobcu AFSC 18 QSL
Upínač nástrojov StarlockMax, StarlockPlus, Starlock
Napätie akumulátora 18 V
Kapacita akumulátora 5 Ah
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie napätie Fein typ E 18 V
Miera kmitania 10 000 min-1 - 19 500 min-1
Uhol kmitania 4 Stupeň
Rohový rozmer Brúsna platňa 80 mm
Hmotnosť 1,8 kg
Druh produktu Oscilátor

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 077805 71292761
Číslo výrobcu 71292761000
Výrobca/zodpovedná osoba C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Popis

Prevedenie:

Popredné oscilačné nástroje na trhu v troch rôznych výkonnostných triedach (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent) v novom prevedení s upínačom nástrojov Starlock (vylepšený prenos sily pre až o 35 % väčší postup prác).
  • Takmer neobmedzené možnosti použitia (pílenie, brúsenie, škrabanie, rezanie, rašpľovanie) vďaka oscilačnému pohybu (nízka prašnosť).
  • Plynulá elektronická regulácia otáčok pre optimálny pracovný výkon.
  • Najvyššia kvalita a stabilita vďaka kovovej prevodovke a použitiu guľôčkových a ihličkových ložísk
  • Optimálna manipulácia vďaka ergonomickému dizajnu s mäkkými vložkami Softgrip a nízkej hmotnosti.

Najvhodnejšie multifunkčné náradie pre najrýchlejší postup prác pri vnútorných prácach a renováciách s bimetalovým pílovým kotúčom na drevo, kov a plast. Vďaka upínaču nástrojov StarlockMax máte prístup k približne 180 kusom príslušenstva FEIN vo výkonnostných triedach Starlock, StarlockPlus a StarlockMax.

Pozor:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB.

Poznámka:

Vhodné akumulátory pre akumulátorové rozhranie MultiVolt nájdete pod č. 073832.

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka