Ochranný štít na oči pre č. 077502, Typ: ECO

Č. pol.: 077509 ECO
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
67 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ ECO
Dĺžka 145 mm
Šírka 120 mm
vhodné pre W150/W175
Druh produktu Ochranný štít na oči

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 077509 ECO
EAN/GTIN 2050001757593
Číslo výrobcu 1040035
Výrobca/zodpovedná osoba Reichmann & Sohn GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 6-8, 89264 WEISSENHORN, Deutschland, www.reichmann.com

Popis

Vhodné pro:

Dvojitá brúska ECO č. 077502

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka