Kompaktná uhlová brúska AGV10125EK

Č. pol.: 077131 AGV10125EK
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
28 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu AGV10-125EK
Zásobovanie energiou Sietová prevádzka
Príkon 1 000 W
maximálne otáčky 11 000 min-1
maximálne vibrácie podľa EN 2,6 m/s2
maximálny ⌀ kotúčov 125 mm
maximálna hĺbka separácie 33 mm
Hmotnosť 2,2 kg
Spínač mŕtveho muža nie
Blokovanie opätovného nábehu áno
Zvláštnosť krátky tvar
Druh produktu Uhlová brúska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 077131 AGV10125EK
EAN/GTIN 4002395260898
Číslo výrobcu 4933451222

Popis

Prevedenie:

MILWAUKEE – Kompaktná uhlová brúska ⌀ 125 mm. Kompaktné, výkonné uhlové brúsky s veľkou hĺbkou rezu vďaka plochej kovovej prevodovej hlave.
  • Sieťový kábel 4 m.
  • Aretácia vretena na rýchlu výmenu kotúča.
  • Rýchle prestavenie ochranného krytu.
  • Blokovanie opätovného nábehu.
Uhlová brúska 1000 W/125 mm, krátky tvar. Vrátane upínacej súpravy.

Rozsah dodávky:

Rukoväť, ochranný kryt, upínacia matica.

Poznámka:

Všetky kompaktné uhlové brúsky s uzamykateľným spínačom nemajú funkciu obojručnej obsluhy.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely
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
    Typ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka