Akumulátorová mečová pila GSA 18 v-li C, Solo verze, L-BOXX

Č. pol.: 06016A5001
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Píla

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 06016A5001
EAN/GTIN 3165140830256
Číslo výrobcu 06016A5001
Číslo L P07317 GSA18VLIC

Popis

Popis:

  • Akumulátorová mečová pila GSA 18 v-li C, mimořádně kompaktní akumulátorová přímočará pila GSA 18 v-li C Professional je extrémně nízká vibrace pro pohodlnou práci
  • Díky výkonnému motoru umožňuje tato 18 v mečová pila rychlý pokrok
  • Systém Bosch SDS bez nářadí zajišťuje rychlou a snadnou výměnu pilového kotouče
  • GSA 18 v-li C Professional je ideální pro řezání dřeva, kovu a plastu, jakož i dřevěných kompozitů a izolačních materiálů
  • Kompatibilní se všemi akumulátory Bosch Professional 18-V a nabíječkami
  • GSA 18 v-li C PROFESSIONAL je také vybaven LED světlem a variabilní Otáčky

Charakteristika:

  • Napětí baterie: 18,0 V
  • Hmotnost bez baterie: 2 kg
  • Hmotnost včetně baterie: 2,5 kg
  • Délka zdvihu: 21 mm
  • Počet zdvihů (1. stupeň / 2. stupeň): 0 - 3050 min. Gear): 0 - 3050 min-1
  • Hloubka řezu do dřeva: 200 mm
  • Hloubka řezu do kovových profilů a kovových trubek: 100 mm
  • Hodnota emise vibrací ah [řezání dřeva]: 8,0 m/s²
  • Nejistota K [řezání dřeva]: 1,5 m/s²

Rozsah dodávky:

  • Vložka pro L-BOXX 136
  • L-BOXX 136
  • 1 x pilový kotouč S 922 AF, flexibilní pro kov (k dostání samostatně jako 2 bal: 2 608 656 036)
  • 1 x pilový kotouč S 922 EF, pružný na kov (k dispozici samostatně v balení po 2 kusech: 2 608 656 038)
  • 1 x pilový kotouč S 922 HF, pružný na dřevo + kov (k dispozici samostatně v balení po 2 kusech: 2 608 656 039)

Vhodné výrobky

Príslušenstvo