• Položky služby nie je možné objednať samostatne, ale musia byť pridané k príslušnej položke.

Laserové značenie kódu DMC vrátane jasne čitateľného textu, Množstvo: 1

Č. pol.: 029901 1
Nový produkt
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní

Vybrať variant a počet kusov

Množstvo Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Značkovanie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 029901 1
EAN/GTIN 2050002122765

Popis

Prevedenie:

Laserové značenie je vysoko presný a dlhotrvajúci proces pre individuálnu identifikáciu výrobkov a materiálov. Pomocou výkonného multivláknového lasera sa označenie alebo gravírovanie aplikuje priamo na povrch – bezkontaktne a s najvyššou presnosťou.
Tento proces je ideálny pre trvalé popisovanie kovových a plastových výrobkov. Označenia sú odolné proti oderu, neporušeniu a vplyvom prostredia, čo znamená, že nevyblednú ani sa neopotrebujú. Značením dátového maticového kódu (DMC kódu) umožníte rýchlu a bezpečnú identifikáciu pomocou skenera. Kompaktný dvojrozmerný kód uchováva informácie, ako sú sériové čísla alebo údaje o produkte. Aby sa zabezpečilo, že obsah kódu bude zrozumiteľný aj bez čítačky, kód je dodatočne laserovaný v jasne čitateľnom texte pod alebo vedľa kódu.

Odporúčanie:

Laserové značenie je efektívne a spoľahlivé riešenie pre presné a trvalé označovanie komponentov alebo výrobkov. Vzhľadom na vysokú odolnosť označení sa kvalita popisovania zachováva dlhodobo.
Radi vám poradíme individuálne, aby sme našli optimálne riešenie pre vaše špecifické požiadavky.

Poznámka:

Laserové značenie log a obrázkov je možné na požiadanie.
Značenia len pre meracie prístroje do maximálnej dĺžky 600 mm.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky