• Dňa 06.01.2026 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú vyskladnené v stredu 07.01.2026.
    • Položky služby nie je možné objednať samostatne, ale musia byť pridané k príslušnej položke.

Kalibrácia Hĺbkomer s háčikom, maximálny rozsah merania: 200

Č. pol.: 021220 200
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Doba spracovania cca 3-4 týždňov

Vybrať variant a počet kusov

maximálny rozsah merania Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Kalibrácia
akreditované nie
maximálny rozsah merania 200 mm
vhodné pre Posuvný hĺbkomer

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 021220 200
EAN/GTIN 2050002055650

Popis

Prevedenie:

Všeobecné informácie:
Kalibrácia je nevyhnutnou súčasťou zabezpečenia kvality. Ako váš partner pre kalibráciu vašich meracích a testovacích nástrojov sa postaráme o celý proces vrátane bezpečnej prepravy. Garantujeme pritom kalibráciu v súlade s normami, v súlade so všetkými príslušnými predpismi a štandardmi vašej spoločnosti.

Továrenská kalibrácia (ISO):
Továrenská kalibrácia ponúka cenovo výhodnú alternatívu k akreditovanej kalibrácii (napr. DAkkS). Továrenská kalibrácia je nadväzná na výrobnú normu (nie na národnú normu ako pri akreditovanej certifikácii) a spĺňa požadované štandardy v mnohých oblastiach. Laboratóriá nášho kalibračného partnera pracujú vždy v súlade s normou DIN EN ISO/IEC 17025, ktorá zabezpečuje sledovateľnosť kalibrácie a vzoriek na najvyššej úrovni.

Odporúčanie:

Odborné ošetrenie a pravidelné prekalibrovanie môžu predĺžiť životnosť vášho testovacieho zariadenia a chrániť vás pred škodami a nadmerným opotrebovaním. Dôležité v tejto súvislosti: Komplexné školenia zamestnancov v oblasti manipulácie s meracími a skúšobnými prostriedkami.

Poznámka:

Kalibračnú službu je možné objednať len v spojení s príslušným výrobkom. Ktorý kalibračný servis je možný pre ktorý výrobok je uvedené na každom z kalibrovateľných meracích prostriedkov.