Prevedenie:
Všeobecné informácie:
Kalibrácia je nevyhnutnou súčasťou zabezpečenia kvality. Ako váš partner pre kalibráciu vašich meracích a testovacích nástrojov sa postaráme o celý proces vrátane bezpečnej prepravy. Garantujeme pritom kalibráciu v súlade s normami, v súlade so všetkými príslušnými predpismi a štandardmi vašej spoločnosti.
Akreditovaná kalibrácia:
Akreditované kalibračné laboratóriá sú napojené na vnútroštátne normy prostredníctvom referenčných noriem „krátkou cestou“. DAkkS (nemecký akreditačný orgán) a iné európske akreditačné orgány posudzujú, potvrdzujú a monitorujú odbornú spôsobilosť týchto orgánov ako nezávislej inštitúcie. Pravidelnou kontrolou procesov a implementáciou kalibračného procesu správnym metrologickým spôsobom sa môžete spoľahnúť na výsledky merania. Okrem akreditovaných kalibračných laboratórií v Nemecku spolupracujeme aj s belgickými akreditovanými kalibračnými laboratóriami, takže vo výnimočných prípadoch vydávame aj certifikát belgického akreditačného orgánu (certifikát BELAC). Prostredníctvom mnohostranných dohôd medzi ILAC a EA, ako aj akreditačnými orgánmi krajín sú kalibračné certifikáty DAkkS a kalibračné certifikáty BELAC medzinárodne uznávané, platné a overené auditom. Vyhnete sa tak nákladným viacnásobným akreditáciám.
Výhoda:
- Najvyššia spoľahlivosť a najvyšší štandard pod národnými normami.
- Medzinárodné uznanie.
- Pod dohľadom štátu.
- Priamo zaručená vysledovateľnosť podľa národných noriem.
- Splnenie povinnosti pre všetky spoločnosti v automobilovom priemysle a ich dodávateľov v súlade s normou IATF 16949:2016.
- Vysoká úroveň bezpečnosti.
Odporúčanie:
Odborné ošetrenie a pravidelné prekalibrovanie môžu predĺžiť životnosť vášho testovacieho zariadenia a chrániť vás pred škodami a nadmerným opotrebovaním. Dôležité v tejto súvislosti: Komplexné školenia zamestnancov v oblasti manipulácie s meracími a skúšobnými prostriedkami.
Poznámka:
Akreditovaná kalibrácia (napr. DAkkS) pre merací rozsah 4 – 1000 Nm.
Kalibrácia vpravo.
Kalibračnú službu je možné objednať len v spojení s príslušným výrobkom. Ktorý kalibračný servis je možný pre ktorý výrobok je uvedené na každom z kalibrovateľných meracích prostriedkov.
Akreditovaná kalibrácia pre rozsah merania 0,1 – 1100 Nm.