Doplňková sada nářadí pro AUDI

Č. pol.: 0-2500-163/86
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 0-2500-163/86
EAN/GTIN 4000896179503
Číslo výrobcu 0-2500-163/86

Popis

Popis:


  • Doplňkový sortiment
    pro AUDI
  • Úložný vkládací systém, 2komponentní měkká pěnová vložka. Vložka se hodí i pro HAZET Assistent
  • Hmotnost netto (kg): 12 kg
  • Počet ks nářadí: 86

Rozsah dodávky:

  • 163-95/8
  • 163-121/4
  • 163-122/3
  • 163-124/4
  • 163-131/8
  • 163-172X50
  • 163-181/17
  • 426-8
  • 450N-24X27
  • 450N-30X32
  • 803LG-T15
  • 803LG-T20
  • 803LG-T25
  • 803LG-T30
  • 828-T45
  • 880G/10H
  • 880TZ/10H
  • 8822-1
  • 8822-10
  • 8822-3
  • 900SZ-32
  • 900SZ-36
  • 918-23
  • 1015/2
  • 2211-4
  • 2211-5
  • 2212-6
  • 2212-8
  • 2212-10
  • 6420B
  • 6420C