{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Hrúbka materiálu | 0,9 mm | |
Uhol otvárania dvier | 225 Stupeň | |
Raster dierovanej steny Hoffmann | 9×9 mm | |
Cylindrický zámok | modulárna zásuvka | |
Voľba farieb | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Stupeň ochrany krytom IP | IP 41 | |
Výška | 1 170 mm | |
Šírka | 750 mm | |
Hĺbka | 550 mm | |
Podstavec svetlá výška | 640 mm | |
Podstavec svetlá šírka | 670 mm | |
Hmotnosť | 58 kg | |
Druh produktu | Počítačová pracovná stanica |
Číslo položky | 951610 FR |