Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Veľkopriestorová skriňa s Krídlové dvere s priezorom

Č. pol.: 957245
  • Nosnosť skriňového puzdra vnútri: 1 000
  • Uhol otvárania dvier: 225
  • Prestavenie výšky v mriežke: 20
  • Cylindrický zámok: modulárna zásuvka
  • Voľba farieb: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Popis

Prevedenie:

Možnosť upevnenia políc v rastri 20 mm. Všetky dvere s bezpečnostnými hranami a zosilnenou vnútornou stranou. Posuvné dvere majú tichý chod na guličkových ložiskách. Všetky modely s dverami sa dajú zatvoriť pomocou posuvnej rukoväti s kolíkovým cylindrickým zámkom.

Lakování:

Farba korpusu štandardne svetlosivá RAL 7035, dvere signálna modrá RAL 5005 s práškovým nástrekom.

Poznámka:

Horné skrinky sa zaistia proti prevráteniu pomocou skrutkových spojov.