• Dňa 09.05.2024 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.
Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Pre túto položku je dostupný iný variant:

Posuvná úchytka pre skriňový nástavec bez zásuvnej vložky

Č. pol.: 914232

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Uzatvorenie Druh na pripnutie cylindrického zámku
pre prevádzkové zariadenie od roku výroby august 2008
Materiál posuvná rukoväť Plast
Farba cierna
vhodné pre horná skrinka so zdvíhacími dvierkami
s poľom pre popísanie Áno
Uzamykací jazyk Šírka 26 mm
Montážny materiál obsiahnutý v rozsahu balenia Áno
nie je nutný žiadny ďalší upevňovací materiál Áno
Možná priama zásuvná montáž zásuvných vložiek Áno
Možná výmena zásuvných vložiek áno
Inštalácia HO-uzamykacích zariadení Možná zásuvná vložka Áno
Dodanie bez zásuvných vložiek Áno
Druh produktu Posuvná rukoväť

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 914232

Popis

Vhodné pro:

Horná skrinka so zdvíhacími dvierkami č. 928700 a č. 933960, 938015.

Rozsah dodávky:

Posuvná rukoväť s uzamykacím jazykom. Rukoväť sa upevňuje pomocou bajonetového uzáveru v korpuse. Ďalší upevňovací materiál nie je potrebný.