Výsuvné dno priehradky s pojazdnými koľajničkami

Č. pol.: 933770
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.
  • Zásuvka/výsuvná polica nosnosť: 50
  • Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv): 90
  • Voľba farieb: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hrúbka materiálu 1 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť 50 kg
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv) 90 %
Voľba farieb RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Séria Pracovný stôl KOMBI
Úžitková šírka 490 mm
Úžitková hĺbka 540 mm
Druh produktu Výsuvná polica

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 933770
EAN/GTIN 4045197279804

Popis

Prevedenie:

Z oceľového plechu.
Vedenie pomocou koliesok s ľahkým chodom s priemerom 28 mm z derlinu 100 s veľmi dobrými tlmiacimi vlastnosťami a mimoriadne hladkým chodom − výsuvné do 90 %.
Nosnosť 50 kg.

Vhodné pro:

Korpus č. 933750; 933820; 934820934860 v šírke 600 mm (len pre typy skríň s dverami).

Lakování:

Svetlosivá farba RAL 7035 prášková povrchová úprava.