• Dňa 09.05.2024 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.
Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Rohož do vlhkého prostredia Šírka 91 cm

Č. pol.: 964702
  • Komfort v stoji: Protišmyková; Izolácia (teplota)

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Komfort v stoji Protišmyková; Izolácia (teplota)
Šírka 91 cm
Hrúbka 12 mm
Voľne stanoviteľná dĺžka 0,6 m - 10 m
Materiál PVC
Farba sivá
s poistnou hranou bez
Druh produktu Rohož do vlhkého prostredia

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 964702
Číslo výrobcu 964702

Popis

Prevedenie:

Plastové hygienické rohože/rohože do vlhkých priestorov s drsným povrchom pre protišmykovú a príjemnú chôdzu s hrúbkou 12 mm. Materiál s antimikrobiálnou úpravou zabraňuje rastu plesní alebo baktérií a podporuje hygienu vo vlhkých alebo mokrých priestoroch, ako sú šatne, bazény, sauny a sprchy.

Pozor:

Túto položku nie je možné objednať elektronicky, pretože sa počíta na metre.
Ak si chcete objednať, obráťte sa, prosím, na nás telefonicky alebo nám pošlite písomnú objednávku.

Poznámka:

Jednotková cena = cena/m × dĺžka podložky, dodacia lehota približne 1 týždeň.
Špecifikácia objednávky: dĺžka v metroch.
Celkovú dĺžku od 0,6 m do max. 10,0 m možno ľubovoľne určiť.