Zdvíhací pás žltý 3000 kg, dvojvrstvový 2

Č. pol.: 086174 2
(22,69 € / 1 Metre)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
47 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Dĺžka 2 m
Šírka popruhu 90 mm
Nosnosť jednoduchá priama WLL 3 000 kg
Nosnosť jednoduchá zviazaná WLL 2 400 kg
Nosnosť dvojitá WLL do 7° 6 000 kg
Nosnosť dvojitá WLL 7° - 45° 4 200 kg
Nosnosť dvojitá WLL 45° - 60° 3 000 kg
Druh produktu Zdvíhací pás

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 086174 2
EAN/GTIN 4053981277349
Číslo výrobcu HBD 03000-L1 2m

Popis

Prevedenie:

Extrémne odolné zdvíhacie popruhy (Euro-popruhy EN 1492-1 podľa tvaru B2). Na oboch voľných koncoch zužujúce sa a zosilňujúce sa (žeriavové) oká.

Použitie:

Pre veľké súčasti, ľahké zavesenie a zvesenie bremena.