{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ reťaze | 13 mm | |
Úžitková dĺžka | 2 m | |
Nosnosť WLL β = 0° - 45° | 11 200 kg | |
Nosnosť WLL β = 45° - 60° | 8 000 kg | |
Druh produktu | Viazacia reťaz |
Číslo položky | 086448 A2 | |
EAN/GTIN | 4032378142361 | |
Číslo výrobcu | H413SL2TYP1(VKH-G) |